KOTO
ネジ修正キット
トラックのホーシングシャフトのネジを簡単に修正します。
分割ダイスを利用するシンプルな作りです。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
適合径(Φmm)
適合
ケース寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19226192
KDS-3052
ホルダー、ハンドル(2個)、止めナット(2個)、3048ダイスASSY、4552ダイスASSY
30~52
4t~大型フロント
640×135×55
3.213
¥
72,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19226208
KDS-6090
ホルダー、ハンドル(2個)、止めナット(2個)、6072ダイスASSY、7590ダイスASSY
60~90
4t~大型リヤ
400×300×90
4.867
¥
95,830
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください