KOTO
片フック付チェーン
2m・3mにペリカン状の片フック付き6トン対応チェーンです。
プーリングタワー対応チェーンです。
チェーンピッチ(mm)
24
チェーン径(Φmm)
外径26.6
チェーン長(mm)
2000
チェーン線径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19226402
P06-20
-
¥
19,800
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67938836
P06-20【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
19,800
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
69426187
P06-20【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
19,800
¥
17,980
¥
14,980
アウトレット
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください