折りたたみ台車 Carryおてがる

折りたたみ台車 Carryおてがる - YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 Carryおてがる - YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 Carryおてがる - YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 Carryおてがる - YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 Carryおてがる - YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 Carryおてがる - YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 Carryおてがる - YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 Carryおてがる - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。

用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)780折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×115×760特性軽量、自立が可荷台寸法(奥行)(mm)440ハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280905OTG-E50RP-R約80440×3901153ピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
19280896OTG-E50DB-R約80440×3901153ダークブラウン
オープン
取扱い終了
代替品有
19280914OTG-EG50MK-R80440×3901153モカ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19280896OTG-E50DB-R19663036OTG-E50(DB)OTG-E50DB-R 折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善) 19663036折りたたみ台車 CarryおてがるYAMAZEN(山善)1台
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19280896
2020-02-27
用途: 資料等の運搬
その他業種

滑り止めがないので、ちょっとした段差に当たったときに荷物がすぐに落ちます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする