自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


洗車タオルとは別に普段のガラスのふき取りに使っています。濡らしてふきとるのにサイズがちょうどいいし、拭き後が残りにくいので満足です。
ちょうどよい大きさ
3種類あるので洗車時のふきあげ、ワックスのふきあげ、車内専用と色分けして使用しています。
色が3種類ありますので、①窓拭き用、②ボディ拭き取り用、③ワックス用として利用しております。
とても目が細かく柔らかな手触り。高級感を求める商品では無いのですが高そうな感触
思っていたより少し薄いかな。重ねて縫って使用中。水は良く吸います。
サイズがちょうどよくて作業しやすい。給水力もよくてふき取りがはかどります。すぐ乾くのも◎です。
洗車後の窓の仕上げに使用しています。水滴もきれいにふきあげることができるので、良いです。
ボディーコート施工時の拭き取り用に使用しています。
大きさも丁度良い。価格も安くていい感じ。
使用後に洗濯機で洗って再使用しています。
黄色をお薦めします。