ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) - KANON(中村製作所)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。
精度は±3%まで保証します。

種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
有効長(mm)
適合交換ヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266415N6GCK1本1742~60.10.1818.29.62910451316012Q、25Q、S、R、H
19,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
19266424N12GCK1本1744~120.20.1818.29.62910451316012Q、25Q、S、R、H
19,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
19266433N25GCK1本2095~250.20.2118.29.62910451319025Q、S、R、H
19,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
19266442N50GCK1本23510~500.50.372511.43512551621550Q、S、R、H、N
23,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
19266458N100GCK1本32720~10010.627.512.438156518320100Q、S、R、H、N、M
24,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
19266467N140GCK1本36540~14010.6827.512.438156518359100Q、S、R、H、N、M
28,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
58379677N100GCK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個32720~10010.627.512.438156518320100Q、S、R、H、N、M
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379738N12GCK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個1744~120.20.1818.29.62910451316012Q、25Q、S、R、H
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379808N140GCK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個36540~14010.6827.512.438156518359100Q、S、R、H、N、M
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379957N25GCK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個2095~250.20.2118.29.62910451319025Q、S、R、H
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380124N50GCK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個23510~500.50.372511.43512551621550Q、S、R、H、N
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380246N6GCK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個1742~60.10.1818.29.62910451316012Q、25Q、S、R、H
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796368N100GCK(英語版一般校正証明書付)1セット32720~10010.627.512.438156518320100Q、S、R、H、N、M
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796377N12GCK(英語版一般校正証明書付)1セット1744~120.20.1818.29.62910451316012Q、25Q、S、R、H
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796386N140GCK(英語版一般校正証明書付)1セット36540~14010.6827.512.438156518359100Q、S、R、H、N、M
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796395N25GCK(英語版一般校正証明書付)1セット2095~250.20.2118.29.62910451319025Q、S、R、H
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796404N50GCK(英語版一般校正証明書付)1セット23510~500.50.372511.43512551621550Q、S、R、H、N
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796420N6GCK(英語版一般校正証明書付)1セット1742~60.10.1818.29.62910451316012Q、25Q、S、R、H
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする