曜日別特売

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法S(mm)24寸法T(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
全8種類を絞り込む
寸法W(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266537N8SPK5.55.5
10,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266546N8SPK66
10,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266555N8SPK77
10,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266564N8SPK88
10,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266573N8SPK99
10,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266582N8SPK1010
10,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266598N8SPK1111
10,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266607N8SPK1212
10,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする