曜日別特売

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.15寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)15寸法T(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※トルク値を指定されたい場合は、N-SPK形をご購入ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266616N19SPK102032710
10,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
19266625N19SPK112032711
10,700
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266634N19SPK122053012
10,700
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266643N19SPK132053013
10,700
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
19266652N19SPK142053014
10,700
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266668N19SPK172133517
10,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
19266677N19SPK192133519
10,700
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする