曜日別特売

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
寸法W(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266844N67SPK143190.45451014
12,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266853N67SPK173190.45451017
12,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266862N67SPK193190.45451019
13,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266878N67SPK213190.45451021
13,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266887N67SPK223250.46501122
15,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266896N67SPK243250.46501124
15,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266905N67SPK263250.46501126
15,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266914N67SPK273300.47561127
17,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266923N67SPK303300.47561130
17,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266932N67SPK323300.47561132
17,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266948N67SPK363420.49651136
29,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266957N67SPK413420.49651141
29,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする