曜日別特売

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)24~120負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
寸法W(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266993N120SPK243970.77571224
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267002N120SPK263970.77571226
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267018N120SPK273970.77571227
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267027N120SPK294030.79621229
25,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19267036N120SPK304030.79621230
25,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19267045N120SPK324030.79621232
25,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19267054N120SPK364040.81641436
オープン
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19267063N120SPK414040.81641441
オープン
79,980
87,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
19266966N120SPK173900.75521217
オープン
取扱い終了
返品不可
19266975N120SPK193900.75521219
オープン
取扱い終了
返品不可
19266984N120SPK223900.75521222
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする