曜日別特売

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~160負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267072N160SPK194350.94521219
29,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267088N160SPK224350.94521222
29,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267097N160SPK244420.97571224
29,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267106N160SPK264420.97571226
29,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267115N160SPK274490.99641427
21,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
19267124N160SPK304490.99641430
21,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
19267133N160SPK324490.99641432
21,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
19267142N160SPK364491.1641436
オープン
85,980
94,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
19267158N160SPK414571.1731441
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする