曜日別特売

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)32~170主な用途締め付け用寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3寸法C(Φmm)25寸法G(mm)31寸法T(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
寸法W(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267833N170RSPK1947013719
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267858N170RSPK2447013724
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267867N170RSPK274741.24427
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267876N170RSPK304741.24430
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267885N170RSPK324741.24432
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267842N170RSPK2247013722
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする