曜日別特売

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)48~230主な用途締め付け用寸法A(mm)35.6寸法B(mm)12.5寸法C(Φmm)27.2寸法G(mm)33寸法T(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267894N230RSPK196051.253719
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267903N230RSPK226081.34122
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267912N230RSPK246081.34124
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267928N230RSPK276081.34127
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267937N230RSPK306101.354630
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267946N230RSPK326101.354632
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267955N230RSPK366121.45036
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19267964N230RSPK416121.455441
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする