スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形全長(mm)175精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1.5~8負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.11寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5寸法S(mm)24寸法T(mm)5内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268278N8SPKH5.5-5.5
11,6009,298
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268287N8SPKH6-6
11,6009,298
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268296N8SPKH7-7
11,6009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
19268305N8SPKH8-8
11,6009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
19268314N8SPKH9-9
11,6009,298
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268323N8SPKH10-10
11,6009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
19268332N8SPKH11-11
11,6009,298
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268348N8SPKH12-12
11,6009,298
9,298
10,228(税込)
当日出荷
68453406N8SPKH12【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12
11,6009,298
7,893
アウトレット
8,682(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする