スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268427N38SPKH1024835810
12,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268436N38SPKH1124835811
12,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268445N38SPKH1224835812
12,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268454N38SPKH1324835813
12,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268463N38SPKH1424835814
12,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268472N38SPKH1725239817
12,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268488N38SPKH1925239819
12,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268497N38SPKH2125645821
12,600
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268506N38SPKH2225645822
13,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268515N38SPKH2325645823
13,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268524N38SPKH2425645824
13,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268533N38SPKH2626452926
13,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268542N38SPKH2726452927
13,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268558N38SPKH3026452930
20,000
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268567N38SPKH3226452932
20,000
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする