スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268576N67SPKH143190.45451014
13,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268585N67SPKH172190.45451017
13,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268594N67SPKH193190.45451019
14,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268603N67SPKH213190.45451021
14,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268612N67SPKH223250.46501122
16,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268628N67SPKH243250.46501124
16,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268637N67SPKH263250.46501126
16,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268646N67SPKH273300.47561127
18,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268655N67SPKH303300.47561130
18,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268664N67SPKH323300.47561132
18,000
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268673N67SPKH363420.49651136
30,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
19268682N67SPKH413420.49651141
30,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする