メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268777N21RSPKH102250.2116710
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268786N21RSPKH112250.2118711
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268795N21RSPKH122250.2119812
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268804N21RSPKH132250.21208.513
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268813N21RSPKH142250.2122914
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268822N21RSPKH172280.23261017
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268838N21RSPKH192280.232910.519
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268847N21RSPKH222280.23331222
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする