曜日別特売

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)32.7寸法G(mm)27寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268926N73RSPKH143430.462614
20,000
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268935N73RSPKH173430.462617
20,000
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268944N73RSPKH193480.483419
26,000
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268953N73RSPKH223480.483422
26,000
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268962N73RSPKH243480.483424
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268978N73RSPKH273530.54027
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268987N73RSPKH303530.54030
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268996N73RSPKH323530.54032
26,000
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする