KANON(中村製作所)
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。
トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19269005
N6QSPKH
174
6.35
2~6
0.17
18.2
9.6
26.5
7.5
19.5
12
24
120
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19269014
N12QSPKH
174
6.35
4~12
0.17
18.2
9.6
26.5
7.5
19.5
12
24
120
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
19269023
N25QSPKH
220
9.53
5~25
0.25
18.2
9.6
26.5
12
25
15.5
31
162
¥
17,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19269032
N50QSPKH
240
9.53
10~50
0.38
25
11.4
32.7
12
25
16
32
175.5
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください