ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)

ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることが出来ます。
同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
有効長(mm)
適合交換ヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19269048N6SPCKH1612~60.1518.29.626.510451315512Q、25Q、S、R、H
14,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19269057N12SPCKH1614~120.1518.29.626.510451315512Q、25Q、S、R、H
14,600
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19269066N25SPCKH1965~250.1918.29.626.510451318725Q、S、R、H
14,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19269075N50SPCKH22010~500.272511.432.7125516210.550Q、S、R、H
14,900
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする