KANON(中村製作所)
ラチェットヘッド
角ドライブ(mm)
25.4
トラスコ品番
834-5394
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
160
寸法S(mm)
87
寸法D1(Φmm)
38
寸法D2(Φmm)
52
寸法G(mm)
28.5
寸法R(mm)
43.5
適合レンチ
N14000LCK
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19269102
2100QCK
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください