KANON(中村製作所)
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
3.5~19
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19269224
N19SPK10-SWPM
203
10
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269233
N19SPK11-SWPM
203
11
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269242
N19SPK12-SWPM
205
12
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269258
N19SPK13-SWPM
205
13
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269267
N19SPK14-SWPM
205
14
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269276
N19SPK17-SWPM
213
17
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269285
N19SPK19-SWPM
213
19
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください