KANON(中村製作所)
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
13~67
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19269452
N67SPK14-SWPM
319
14
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269468
N67SPK17-SWPM
319
17
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269477
N67SPK19-SWPM
319
19
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269486
N67SPK21-SWPM
319
21
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269495
N67SPK22-SWPM
325
22
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269504
N67SPK24-SWPM
325
24
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269513
N67SPK26-SWPM
325
26
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269522
N67SPK27-SWPM
330
27
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269538
N67SPK30-SWPM
330
30
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269547
N67SPK32-SWPM
330
32
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269556
N67SPK36-SWPM
342
36
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269565
N67SPK41-SWPM
342
41
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください