KANON(中村製作所)
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
24~120
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19269574
N120SPK17-SWPM
390
17
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269583
N120SPK19-SWPM
390
19
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269592
N120SPK22-SWPM
390
22
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269608
N120SPK24-SWPM
397
24
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269617
N120SPK26-SWPM
397
26
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269626
N120SPK27-SWPM
397
27
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269635
N120SPK29-SWPM
403
29
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269644
N120SPK30-SWPM
403
30
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269653
N120SPK32-SWPM
403
32
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269662
N120SPK36-SWPM
404
36
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19269678
N120SPK41-SWPM
404
41
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください