KANON(中村製作所)
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
4~21
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19269766
N21RSPK10-SWPM
225
10
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269775
N21RSPK11-SWPM
225
11
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269784
N21RSPK12-SWPM
225
12
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269793
N21RSPK13-SWPM
225
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269802
N21RSPK14-SWPM
225
14
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269818
N21RSPK17-SWPM
228
17
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269827
N21RSPK19-SWPM
228
19
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269836
N21RSPK22-SWPM
228
22
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください