メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19269915N73RSPK14-SWPM34314
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269924N73RSPK17-SWPM34317
オープン
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269933N73RSPK19-SWPM34819
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269942N73RSPK22-SWPM34822
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269958N73RSPK24-SWPM34824
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269967N73RSPK27-SWPM35327
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269976N73RSPK30-SWPM35330
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269985N73RSPK32-SWPM35332
オープン
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする