KANON(中村製作所)
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19270098
N6QSPK-SWPM
単能形
ラチェット形
174
6.35
2~6
¥
34,470
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19270107
N12QSPK-SWPM
単能形
ラチェット形
174
6.35
4~12
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19270116
N25QSPK-SWPM
単能形
ラチェット形
220
9.53
5~25
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19270125
N50QSPK-SWPM
単能形
ラチェット形
240
9.53
10~50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19270134
N100QSPK-SWPM
単能形
ラチェット形
340
12.7
20~100
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19270143
N140QSPK-SWPM
単能形
ラチェット形
380
12.7
40~200
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19270152
N200QSPK-SWPM
単能形
ラチェット形
463.5
12.7
40~180
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19270168
N280QSPK-SWPM
単能形
ラチェット形
664
19.05
40~280
¥
46,570
取扱い終了
返品不可
19270177
N420QSPK-SWPM
単能形/ヘッド交換形
ヘッド交換形
935
19.05
60~420
¥
54,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください