KANON(中村製作所)
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)
種類
単能形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19270256
N6SPCK-SWPM
161
2~6
10
¥
31,970
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19270265
N12SPCK-SWPM
161
4~12
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19270274
N25SPCK-SWPM
196
5~25
10
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19270283
N50SPCK-SWPM
220
10~50
12
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19270292
N100SPCK-SWPM
312
20~100
15
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19270308
N200SPCK-SWPM
428
40~200
18
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
19270317
N280SPCK-SWPM
590
40~280
22
¥
43,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください