曜日別特売

ソーラー式LED照明灯アトリウム/分離型

ソーラー式LED照明灯アトリウム/分離型 - 日恵製作所

高輝度型は広範囲の明るさを確保。「人感センサー付き」と「センサーなし」の2タイプ。
満充電後、不日照3日間続いても点灯する仕様になっています。(季節・場所など環境により上記点灯時間が得られない場合がございます。)
ソーラー部はシリコンのガラスパネルで、WA45S型の照明部はLED12個使用、WA45K型は1Wの高輝度のパワーLED4個使用。
NETIS(国土交通省)に登録製品。

種類長形灯光源LEDLED使用数(個)4(1W)使用電池ニッケル水素3.6V照度(Lx)28(発光面真直下1mより0.5m離れた地点照度)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
動作方式
連続動作時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19355008WA45K-004B/J31600人感点灯人感時
39,800
取扱い終了
代替品有
19354992WA45K-004B1500自動点灯7時間
36,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19355008WA45K-004B/J327407276WA45D-004M/J5WA45K-004B/J3 アトリウム 一体分離兼用型 日恵製作所 27407276アトリウム 一体分離兼用型日恵製作所1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする