ソーラー式LED照明灯アトリウム/分離型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19354992 品番WA45K-004B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高輝度型は広範囲の明るさを確保。「人感センサー付き」と「センサーなし」の2タイプ。
満充電後、不日照3日間続いても点灯する仕様になっています。(季節・場所など環境により上記点灯時間が得られない場合がございます。)
ソーラー部はシリコンのガラスパネルで、WA45S型の照明部はLED12個使用、WA45K型は1Wの高輝度のパワーLED4個使用。
NETIS(国土交通省)に登録製品。

種類長形灯 光源LED LED使用数(個)4(1W) 質量(g)1500 使用電池ニッケル水素3.6V 動作方式自動点灯 連続動作時間7時間 照度(Lx)28(発光面真直下1mより0.5m離れた地点照度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする