車載用LED警告灯/ライトバー56型

車載用LED警告灯/ライトバー56型 - 日恵製作所車載用LED警告灯/ライトバー56型 - 日恵製作所車載用LED警告灯/ライトバー56型 - 日恵製作所

ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。
スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。
使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。

種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源可視光使用温度範囲(℃)-30~65奥行D(mm)267高さH(mm)130高さ(mm)74照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
LED使用数(個)
タイプ
質量(g)
消費電力(W)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19363146NY9356-2NY8(1W4連)・6(1W4連)減光85004612パターン
179,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19363173NY9356-3NY12(1W4連)・4(1W6連)減光135008412パターン
225,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
19363207NY9356-55NY16(1W6連)減光1430011112パターン
235,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19363112NY9356-1NY6(1W4連)-51003526パターン
61,600
取扱い終了
代替品有
19363094NY9356-1NB6(1W4連)-51003526パターン
61,600
取扱い終了
19363103NY9356-1NR6(1W4連)-51003526パターン
61,600
取扱い終了
19363128NY9356-2NB8(1W4連)・6(1W4連)減光85004612パターン
152,400
取扱い終了
19363137NY9356-2NR8(1W4連)・6(1W4連)減光85004612パターン
152,400
取扱い終了
19363155NY9356-3NB12(1W4連)・4(1W6連)減光135008412パターン
191,600
取扱い終了
19363164NY9356-3NR12(1W4連)・4(1W6連)減光135008412パターン
191,600
取扱い終了
19363182NY9356-55NB16(1W6連)減光1430011112パターン
200,000
取扱い終了
19363198NY9356-55NR16(1W6連)減光1430011112パターン
200,000
取扱い終了
19363216NY9356-57NB20(1W6連)減光1750016712パターン
237,000
取扱い終了
19363225NY9356-57NR20(1W6連)減光1750016712パターン
237,000
取扱い終了
19363234NY9356-57NY20(1W6連)減光1750016712パターン
237,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19363112NY9356-1NY27404275NY9356-1YNY9356-1NY 車載用警告灯 日恵製作所 27404275車載用警告灯日恵製作所1台
61,980
税込68,178
代替品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする