曜日別特売

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(19件のレビュー)
ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
229件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469700071434-2GT-61個7171434.00
2,380
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
36212206160-2GT-61本80160
970
499
549(税込)
翌日出荷
36214053264-2GT-61本132264
1,110
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215891400-2GT-61本200400
1,270
659
725(税込)
当日出荷
返品不可
36217982760-2GT-61本380760
1,530
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
469700611524-2GT-61個7621524.00
2,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
36212251162-2GT-61本81162
970
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214096266-2GT-61本133266
1,110
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
36215934406-2GT-61本203406
1,270
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218025772-2GT-61本386772
1,530
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
46970131206-2GT-61個103206.00
1,070
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
36212294164-2GT-61本82164
970
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
36214132268-2GT-61本134268
1,110
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
36215977412-2GT-61本206412
1,270
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
36218061782-2GT-61本391782
1,530
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46970201454-2GT-61個227454.00
1,390
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
36212337166-2GT-61本83166
970
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214175270-2GT-61本135270
1,110
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
36216013420-2GT-61本210420
1,270
659
725(税込)
3日以内出荷
36218095800-2GT-61本400800
1,530
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
4697027158-2GT-61個2958.00
910
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
36212373168-2GT-61本84168
970
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214211278-2GT-61本139278
1,110
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
36216056426-2GT-61本213426
1,270
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218147810-2GT-61本405810
1,530
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
36212416170-2GT-61本85170
970
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
36214254280-2GT-61本140280
1,110
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
36216092430-2GT-61本215430
1,270
659
725(税込)
5日以内出荷
36218183852-2GT-61本426852
1,530
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
36212461172-2GT-61本86172
970
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214297282-2GT-61本141282
1,110
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
36216135436-2GT-61本218436
1,270
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
36218226860-2GT-61本430860
1,650
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
36212504174-2GT-61本87174
970
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214333284-2GT-61本142284
1,110
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
36216187440-2GT-61本220440
1,270
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
36218262866-2GT-61本433866
1,650
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
36212531176-2GT-61本88176
970
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214376286-2GT-61本143286
1,110
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
36216223444-2GT-61本222444
1,270
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
36218305892-2GT-61本446892
1,650
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
36212574178-2GT-61本89178
970
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
36214412288-2GT-61本144288
1,110
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
36216266446-2GT-61本223446
1,270
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
36218341900-2GT-61本450900
1,650
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
36212617180-2GT-61本90180
970
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
36214464290-2GT-61本145290
1,110
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
36216302448-2GT-61本224448
1,270
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
36218393930-2GT-61本465930
1,650
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
36212662182-2GT-61本91182
970
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: TERAOKA ラベルプリンター DPS-3600XT の駆動ベルト交換

30年ほど使っているラベルプリンターの紙送りベルトが崩壊し切れたため交換。
4日以内出荷の表示でしたのでしばらく使えないと思っていましたが、
発注日含め3日で到着し非常に助かりました。
次はプリンターヘッドがダメになるかも、、それまで○○年?は使えそうです。

対象商品 : 36214254
2024-07-28
用途: 自作のミニテールルソーの駆動ベルトです。

自作のミニテールルソーの駆動ベルトとして注文しましたが、どのくらい使えるか。期待しています。

対象商品 : 36219556
2023-05-09
用途: 3D printerのヘッド制御
運輸・通信業

高温で使用し続けても長期にしなやかに動いてくれています。

対象商品 : 36214586
2022-02-10
用途: 撮影用仕掛け
その他業種

一流メーカーの製品はしっかりしていて安心感が違います。

対象商品 : 36212994
2021-07-27
用途: 模型
その他業種

プーリー変更の対応にこうにゅうが、十分すぎる          
問題解決した         。

対象商品 : 36212084
2021-09-14
用途: 天体望遠鏡の制御

とても良い商品で、安心して使用できます。
また、再注文しますので、よろしくお願いします。

対象商品 : 36210955
2020-07-04
用途: 掃除機パワーブラシ駆動用
製造業

三菱掃除機TC-BH10P-N(09年製)のパワーブラシのブラシ側(モーター側ではない)のベルトの歯山が擦り減って空転していたので交換。
ばっちり回転復活しました。

1が参考にしています
対象商品 : 36212994
2018-11-30
用途: 卓上ボール盤
その他業種

スリップはなく大変満足しています。サイズの選択は一発で正解でした。付け加える言葉はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする