曜日別特売

アルコールランプ替芯1m

アルコールランプ替芯1m - 三商
(4件のレビュー)
適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1928097585-0505
110
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19280975
2024-02-29
用途: 予備に
その他業種

見た目写真の通りの品物。どれくらい消耗するのか分からなかったので購入したが、無駄だったかも・・・ ?

1が参考にしています
対象商品 : 19280975
2022-10-21
用途: アルコールトーチの芯交換。

アルコールトーチの芯交換用に購入以前の芯が短くなってきたので交換しましたが、前の芯と比べると織り方がやや雑でしたが使用には十分かなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19280975
2021-02-04
用途: アルコールランプ芯の交換

太さ、密度がちょうどよく、1mもあるのでお得。好きな長さで切られるのもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 19280975
2020-02-03
用途: アルコールランプに使用
教育・研究機関

ふわふわした感触でアルコールをよく含みそうです。
毛細管現象を見せるの実験でも使う予定です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする