曜日別特売

ハイカム超極太ポール

ハイカム超極太ポール - 平安伸銅工業

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
高さ(mm)
100
奥行(mm)
65
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
キャップサイズ(mm)
65×100
内容量
1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19286776HGP-75750~110080~50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19286785HGP-1101100~180070~35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19286776HGP-7589568674HGP-75HGP-75 ハイカム超極太ポール 平安伸銅工業 89568674ハイカム超極太ポール平安伸銅工業1個
3,500
税込3,850
注文コードが変わりました。
19286785HGP-11089568665HGP-110HGP-110 ハイカム超極太ポール 平安伸銅工業 89568665ハイカム超極太ポール平安伸銅工業1個
3,798
税込4,178
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする