曜日別特売

マグネットボードW300 (419)

マグネットボードW300 (419) - ハウステックマグネットボードW300 (419) - ハウステックマグネットボードW300 (419) - ハウステックマグネットボードW300 (419) - ハウステックマグネットボードW300 (419) - ハウステック

扉の内側がマグネット収納スペースが早変わり!
フロアキャビネットの扉の内側に取り付けるだけで、マグネット収納スペースが生まれます。
今話題のマグネットアイテムも使えて、自分だけのオリジナル収納にカスタマイズできます。
設置済みのシステムキッチンKANARIE、LEにも後付けができます。

付属品
取り付けネジ、説明書
その他
ブルモーション引き出し、シンプル引き出し兼用
適合機種
システムキッチンKANARIE/LE
材質
亜鉛メッキ鋼板
ホワイト
仕上
粉体塗装仕上げ
固定方法
引出し扉裏面にネジ止め
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
182×325×7
内容量
1枚
注意
※開き扉タイプには取り付けできません。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825371WMAGP-300
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする