ガンホルダー
ホッチキスで固定するハンドガン専用ガンホルダー(石膏ボード専用)です。
複数台のハンドガンの形状を調査し金具の構造を工夫したことによって、ガンを取り付けた際に金具が目立たない仕様になっています。
また、銃口に突起を差し込み固定する機構より、銃口にほこりがたまりにくい設計です。
フローティングデザインを踏襲したスタイリッシュな金具で、お気に入りのハンドガンを飾ることが可能です。
- セット内容
- 金具本体×2、フィルム×2、専用針×1、取扱説明書×1
- 寸法(mm)
- (グリップ)86.6×40×40.6 / (銃口)84×40×25
- 耐荷重(kg)
- 1
- 材質(針)
- ステンレス
- 材質(金具)
- 鋼板(カチオン電着塗装)、シリコンチューブ
- 材質(フィルム)
- ポリカーボネイト
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。内装商品 の新着商品
カテゴリ


























