押入便利ハンガー

押入便利ハンガー - 平安伸銅工業

押入れの有効活用をお手伝い!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、ハンガー吊り/ABS樹脂、樹脂部品/ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)705~1100高さ(mm)131奥行(mm)30耐荷重(kg)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19287528OBH-70W
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする