曜日別特売

アンブレラハンガー

アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業アンブレラハンガー - 平安伸銅工業
(23件のレビュー)

立てないから絡まない。
水切れもよく折りたたみ傘も収納!

幅(mm)300高さ(mm)1080奥行(mm)180耐荷重(kg)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825736-本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ポリプロピレン樹脂・EVA、ねじ類:鉄・メッキ
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19287677H-3本体/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19287677
2024-07-30
用途: 事務所入口の傘立て
製造業

日に何度も従業員、業者の出入りがある入口でしたので、簡単に引っ掛けられるものにしましたが大変満足です。いちいち傘をきれいにたたむ必要がなく引っ掛けておけばいいので。
思ったより引っ掛けられないです。(多くても10本くらい?)

対象商品 : 19287677
2024-04-28
用途: デザイン良く邪魔にならない
個別指導Axis東村山校教育・研究機関

学習塾の入口に置いて利用しています。従来の傘立てに比べ薄く、特に取り出す時に他の傘が引っかかることもなく使いやすいです。
3台並列して壁につけて置いてありますが、デザインに優れているので常設にしました。

対象商品 : 19287677
2023-08-23
用途: 会社の傘置き
サービス業

サイズも場所を取らず少数の事務所には丁度良い。
用途を理解できない人がいて折り畳み傘をフックに引っ掛けずに下に置くのでむかつく。

1が参考にしています
対象商品 : 19287677
2023-06-21
用途: 来客者用に事務所出入口に設置
製造業

普段は使わないので、コンパクトで場所を取らず目立たないところが大変良いで

対象商品 : 19287677
2023-02-17
用途: 事務所の玄関用に
有限会社高出製材製造業

雨の日の来客用に買いました。
軽くて移動しやすく便利です。

対象商品 : 19287677
2023-01-29
用途: 傘立て
卸売・小売業

スリムなのに収納力もあり、玄関がスッキリ片付きました。

対象商品 : 19287677
2022-09-01
用途: 傘立て
製造業

傘立ての劣化で購入しました。沢山置く場所ではないので傘と掃除用具を掛けています。無駄がなくとても良いです。下にローラーがついていると便利だと思いました

対象商品 : 19287677
2022-05-06
用途: 玄関の片隅に設置して使用

程よい縦横比なので、複数の傘を置いても安定感があり、水滴受けもあるので、玄関の片隅に置いてありますが、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする