1段吊り下げキッチン棚

1段吊り下げキッチン棚 - 平安伸銅工業
材質
支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
棚/ステンレスパイプ
取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ
樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂
幅(mm)590~900ステン・白高さ(mm)340奥行(mm)320耐荷重(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19287923TK-1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする