曜日別特売

突ぱり窓枠竿受け

突ぱり窓枠竿受け - 平安伸銅工業突ぱり窓枠竿受け - 平安伸銅工業突ぱり窓枠竿受け - 平安伸銅工業突ぱり窓枠竿受け - 平安伸銅工業突ぱり窓枠竿受け - 平安伸銅工業
(2件のレビュー)
材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ取付高(mm)850~1280奥行(mm)320耐荷重(kg)10アズワン品番65-0603-13内容量1組(2個)
注意
※物干し竿はついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288325TMH-41
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19288325
2021-04-02
用途: 洗濯物の屋内干し
サービス業

屋内干しできる方法を探しておりました。設置は簡単で10分もかかりません。高さ調整もスムーズにでき期待に十分応えてくれる製品です。竿受け部の強度が少し気になりますが耐荷重を超えるような使い方をしなければ大丈夫とかんじます。この価格でQOLが上がるのは素晴らしい!

対象商品 : 19288325
2021-05-21
用途: 大物の洗濯時に
教育・研究機関

季節の変わり目、毛布など大物の洗濯をして部屋干しできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする