平安伸銅工業
浴室ものほしハンガー
材質
樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/ステンレス
幅(mm)
380
色
白
高さ(mm)
230
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19288352
YMH-1
オープン
¥
749
¥824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください