曜日別特売

抜け止めワッシャー

抜け止めワッシャー - 栃木屋抜け止めワッシャー - 栃木屋抜け止めワッシャー - 栃木屋抜け止めワッシャー - 栃木屋抜け止めワッシャー - 栃木屋抜け止めワッシャー - 栃木屋抜け止めワッシャー - 栃木屋抜け止めワッシャー - 栃木屋
(22件のレビュー)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。

用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19316623TM-137-1TL-65、TL-660.09146.5
オープン
15
17(税込)
当日出荷
19316632TM-137-2TL-112、M8、TL-1730.1146.1
オープン
16
18(税込)
当日出荷
19316648TM-137-3TL-112、M60.08124.6
オープン
15
17(税込)
当日出荷
19316657TM-137-4TL-112、M50.05103.9
オープン
15
17(税込)
当日出荷
19316666TM-137-5TL-112、M40.06103.1
オープン
15
17(税込)
当日出荷
19316675TM-137-6TL-68-10.04105
オープン
15
17(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19316675
2024-04-20
用途: サイズ間違いがら結果的に良かった

レーシングカウルの留め具として購入したが、サイズ間違いで使えず放置していたが、別の箇所で使える事に思いつきとても良い結果になりました。これは、使えます!

対象商品 : 19316632
2024-04-20
用途: マイカルレーシングカウルに使用

RN20 YZF-R1 2008年式に装着のマジカルレーシングカウルのクイックファスナー留め具に購入し、問題なく使用できています。
一度サイズ間違いで購入を失敗しましたが、2回目の購入でバッチリ合いました!
オススメします。

対象商品 : 19316648
2024-05-30
用途: バイクのカウル固定
運輸・通信業

T型サインファスナーの抜け留めに使いました。
しっかり留まっていて不安なしです

対象商品 : 19316632
2024-05-08
用途: ミニ鋼管用のクランプの抜け止めワッシャーが取れてしまったので代替品として使用。
サービス業

サイズが少し小さめだったが何とかねじに入ったのでよかったです。

対象商品 : 19316648
2023-01-31
用途: 樹脂パネルの固定に
杣川工業株式会社

樹脂パネル固定ボルトのワッシャーに使っています
少々きつい感じですが問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 19316666
2022-09-16
用途: 試験用

特殊な抜け止めボルトよりも安価で同様の効果が得られるので非常に便利。

1が参考にしています
対象商品 : 19316632
2022-05-03
用途: スペアパーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのレーサーに使用されてるものと同じだったので、スペアパーツに購入しました。

対象商品 : 19316648
2020-11-29
用途: XT225Sのサイドカバー
その他業種

XT225Sのサイドカバーのボルトにぴったりでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする