まつうら工業
PE粘着付シート補修テープ
PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。
UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。
耐候年数、クリアが約2年、ブラックが約3年
用途
ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。
破損したシートやテントの補修に。土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)。防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
内容量
1巻(20m)
注意
※本製品は貼り付け時、10℃以下の温度では粘着効果が発揮できません、20℃以上の場所でお使いいただくか、ドラヤーなどで被着体を温めてからご使用ください。
本製品はシートやテントの補修用です。
車の車体やボディには使用しないでください。
「浮き袋」などのエアー漏れを防ぐ用途には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19327507
-
クリア
100
20
0.48
ポリエチレン(クリアタイプ)/粘着剤:アクリル系
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
19327516
-
ブラック
100
20
0.55
ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください