2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断
約52dB音で極静音モデル
約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能
子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き
ローラー付きで移動も楽々
一目で分かる警告表示灯付き



音も静かでパワーのもあり、価格も安価でとても良い製品です。
また、これはこの製品に限った事ではありませんが、ダストボックスの静電気対策が取れると良いかと思います。
音は静か。裁断も細かくてよいがスイッチがとても動かしづらいのが難点。
今まで使っていたものとは比較にならないほど、とても静かです。スイッチのON/OFFがもっとスムーズならベストです。
とにかく音が静かでびっくり!
夜中でも気にせず使えて助かります
裁断も細かくて安心ですね
想定よりも静かで、夜中に使っても気にならないレベルです(プリンターより静か)。裁断屑が、カッターのところに若干詰まる癖があり、ときどき手で取りだす必要はあります。
一度にさばける枚数は6枚程度ですが省スペースな上、音も静かで大変満足してます!!