曜日別特売

ファンヴィーノ174 ハイアール製 左把手

ファンヴィーノ174 ハイアール製 左把手 - グローバル

アメリカからヨーロッパをはじめ、世界165ヶ国で高い支持を得ている家電ブランド「ハイアール」との共同開発から生まれた、機能的かつコストパフォーマンスに優れたワインセラーです。
ディスプレイにも大容量収納にも。付属のディスプレイ用傾斜棚(最上段棚)は、お客様向けにラベル展示も、澱下げもできます。取り外せば俵積みで収納本数を増やすこともできます。
簡単温度設定。ドアの上に設けたコントロールパネルで簡単に温度管理ができます。庫内灯スイッチもありドアを無駄に開閉する必要がありません。温度異常時はアラームでお知らせします。ボトルを奥手に俵積みすると1段に9本、最大3~4段を積むことが出来ます。

用途ハイアール社との共同開発!コストパフォーマンスに優れた使い勝手の良い中型セラー。下2段の横置きスペースは、小型セラーでは入らなかった背の高いボトルを収納できます収納本数(本)174仕様傾斜ラック×1、トップラック×1、ミドルラック×4、ベースラック×1、鍵付種別左把手質量(kg)82ブラック容量(L)398定格消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×670×1670電源コード(m)1.9冷却方式コンプレッサー方式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×472(最下部345)×1465品名・タイプワインセラー設定可能温度(℃)6~18冷媒R600a(ノンフロン)定格電圧・周波数100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19349207JQ-F398A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする