見楽ルーペピントレス

見楽ルーペピントレス - TSK(ティ・エス・ケイ)

ピントを合わせずに文字を読むことができます。
新聞・辞書・地図などに大変便利です。

倍率(倍)約2レンズ径(Φmm)約130種類手持ち式本体寸法(mm)約138×195×10本体質量(g)約160材質(レンズ)アクリル材質(枠)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19383245RX-130PF
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする