TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の 手持ちルーペ
見楽ルーペピントレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383245
品番
RX-130PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
ピントを合わせずに文字を読むことができます。
新聞・辞書・地図などに大変便利です。
倍率(倍)
約2
レンズ径(Φmm)
約130
種類
手持ち式
本体寸法(mm)
約138×195×10
本体質量(g)
約160
材質(レンズ)
アクリル
材質(枠)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応