ホシザキ
業務用テーブル形冷蔵庫
インバーター圧縮機の回転数を効率的に制御し、更なる省エネ運転を実現
メーカーが配達いたします。
電源
単相100V
冷却方式
強制対流式
庫内温度(℃)
-6~12(周囲温度5~35℃)
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格内容積(L)
ユニット種別
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19345585
RT-120SNF-E
240
左
1200×600×800
¥
656,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345594
RT-120SNF-E-R
240
右
1200×600×800
¥
656,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345603
RT-120SDF-E
318
左
1200×750×800
¥
774,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345612
RT-120SDF-E-R
318
右
1200×750×800
¥
774,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345628
RT-150SNF-E
329
左
1500×600×800
¥
709,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345637
RT-150SNF-E-R
329
右
1500×600×800
¥
709,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345646
RT-150SDF-E
434
左
1500×750×800
¥
813,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345655
RT-150SDF-E-R
434
右
1500×750×800
¥
813,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345664
RT-180SNF-E
415
左
1800×600×800
¥
863,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345673
RT-180SNF-E-R
415
右
1800×600×800
¥
863,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345682
RT-180SDF-E
548
左
1800×750×800
¥
938,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
19345698
RT-180SDF-E-R
548
右
1800×750×800
¥
938,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください