RT-150SNF-E 業務用テーブル形冷蔵庫 ホシザキ 19345628

業務用テーブル形冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19345628 品番RT-150SNF-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥709,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

インバーター圧縮機の回転数を効率的に制御し、更なる省エネ運転を実現
メーカーが配達いたします。

定格内容積(L)329 ユニット種別 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×800 質量(kg)83 電源単相100V 消費電力(W)(50/60Hz)(冷却時)206/196、(霜取時)300/300 冷却方式強制対流式 庫内温度(℃)-6〜12(周囲温度5〜35℃)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする