曜日別特売

naxマルチウレタンシンナー

naxマルチウレタンシンナー - ニッぺ(日本ペイント)
(2件のレビュー)

新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり!
パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!!
新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。
カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。

危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合材
タイプ
種類
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19349733#51缶(4L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
スーパークイック超速乾形第一石油類
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349742#101缶(4L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
クイック速乾形第一石油類
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349758#201缶(4L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
スタンダード標準形第一石油類
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349767#301缶(4L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
スロー遅乾形第一石油類
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349776#401缶(4L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
スーパースロー超遅乾形第二石油類
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349785#51缶(16L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
スーパークイック超速乾形第一石油類
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349794#101缶(16L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
クイック速乾形第一石油類
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349803#201缶(16L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
スタンダード標準形第一石油類
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349812#301缶(16L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
スロー遅乾形第一石油類
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349828#401缶(16L)プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
スーパースロー超遅乾形第二石油類
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800~/税込¥880~
沖縄地方数量1につき¥800~/税込¥880~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19349776
2021-06-29
用途: 夏季塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブース等なく温度、湿度管理が難しくなるべく温度を揃える様に時間帯や日程を調整しておりましたがやはり限度が有りますのでシンナーの改善等で作業効率をアップしようと思いました。

対象商品 : 19349758
2018-12-17
用途: クルマの塗装でカスタマイズ!
製造業

日本ペイントの塗料に指定されるシンナーですので
馴染みが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする