naxポリパテ アクティ(耐熱型)

naxポリパテ アクティ(耐熱型) - ニッぺ(日本ペイント)

パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。
乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。
耐水性に優れています。
Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃)
耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。
硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。

用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用適合naxポリパテハードナー(エロー)危険等級膜厚(mm)3以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体内容量1缶(4kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※パテ付けする鋼板面の油分、さびなどを完全に除去し、十分に足付け研磨してからnaxシリコンオフで脱脂・清掃してください。
※鋼板面の脱脂・清掃後、すぐにパテ付けをしてください。一度に厚付けせず、1回目は薄くしごくように塗布し、2~3回に分けて適切な厚みになるように塗り重ねてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
研磨可能時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19350153-標準20~30分後(20℃)
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
193502051006797通年 速乾25~35分後(10℃)
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19350187-春秋用20~30分後(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19350162-夏用20~30分後(30℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19350178-冬用25~35分後(10℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19350196-夏用20~30分後(30℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19350187-193502051006797- naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント) 19350205naxポリパテ アクティ(耐熱型)ニッぺ(日本ペイント)1缶(4kg)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
19350162-19350153-- naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント) 19350153naxポリパテ アクティ(耐熱型)ニッぺ(日本ペイント)1缶(4kg)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
19350178-19350153-- naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント) 19350153naxポリパテ アクティ(耐熱型)ニッぺ(日本ペイント)1缶(4kg)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする